Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Bockrolle Besothane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Bockrolle Besothane
BS Rollen Bockrolle Besothane
BS Rollen Bockrolle Besothane
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383115
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     7830222120
EAN/GTIN:
     4021885125882
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Bockrolle L410.B92

• Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Besothane Guss-Polyurethan Lauffläche, 83 +/-3 Shore A
• Aluminium-Radkörper
• Leichtgängiges Kugellager

Weitere Informationen:
Farbe Lauffläche:
grün
Tragkraft:
170 kg
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattenmaße B x T:
85 x 105 mm
Plattenmaße Loch-Ø:
8,0 mm
Plattenmaße Lochabstand:
105 x 85 mm
Herstellerartikelnummer:
L410.B92.080
Weitere Suchbegriffe: 30222120, 7830222120, Besothanebockrollen, Besothanerollen, Bockrollen, Rollen, Transportrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 32,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,82*
€ 32,59*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 25,92*
€ 34,07*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 25,99*
€ 34,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.