| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1383146 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830423710 EAN/GTIN: 8052787281181 |
| |
|
| | |
| Stapelbehälter Typ Gr. 272, gelocht • Stapelbarer Metall-Rechteckbehälter • Mit Griffen • Wände und Böden gelocht • Für die Entfettung der Bauteile vor einer Montage, zum Abtropfen von Waschflüssigkeiten, zur Belüftung des Inhalts und auch zur Lagerung von Industriematerial Weitere Informationen: | | Typ: | GR. 272-4 | Oberfläche: | verzinkt | Wände und Boden: | gelocht (Ø 10 mm) | Maße B x T x H: | 450 x 300 x 200 mm | Fassungsvermögen: | 27,0 l | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,60* | € 68,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,46* | € 71,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 51,02* | € 71,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,42* | € 75,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 67,29* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|