Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 655mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 655mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 655mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 655mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383336
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E576360-9024
EAN/GTIN:
     4004731775561
Suchbegriffe:
30302260
7830302260
Lamellenboden
System-Arbeitsplatz
Lamellenboden

• Geeignet für Multi4easy
• Einsteckbar, einschließlich Bodenträger
• Tragkraft: 50 kg
• Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Breite:
655 mm
Tiefe:
214 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E576360-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Markenname:
OTTO KIND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 28,14*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,03*
€ 34,15*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 37,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.