Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1383492 Herst.-Nr.: 9900005975 EAN/GTIN: 4026212394573 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelregal META MULTIPAL Typ 2 • Ständer, Diagonale und Horizontale sind verzinkt, Holme in RAL 2001 rotorange • Reine Handbedienung • Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung • Geschraubt, flexibel an die verschiedenen Anforderungen anpassbar • Systemzubehör ist schnell und einfach montierbar
Lieferung: Inklusive Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker.
Hinweis: Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt.
Planmaße: Grundregal = Nennmaß + 170 mm. Anbauregal = Nennmaß + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe.
Beispiel: Mit 2 Holmen – max. 4000 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern) Mit 3 Holmen – max. 4600 kg bei Fachhöhe ≤ 3.000 mm (ab 4 Feldern) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Höhe: | 5500 mm | Fachbreite: | 1100 mm | Tiefe: | 1100 mm | Aufnahme für Anzahl Achsen: | 4 | Feldlast: | 4600 kg | Herstellerartikelnummer: | 9900005975 | Herstellername: | META-Regalbau GmbH & Co. KG | Markenname: | META |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, kabeltrommeln metall, schwerlastregal, kabeltrommelregal meta, 30424216, 7830424216, Lagerregal, Regal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,52* | € 1.368,19* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,37* | € 1.368,20* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.267,53* | € 1.438,96* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,00* | € 1.443,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,75* | € 1.443,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|