Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383895
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     2012 CHROM BLAU
EAN/GTIN:
     4053569889612
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
Mehrzweckstuhl, mit Ovalrohr

• Stapelbar
• Stabiles Ovalrohr-Gestell 15 x 30 mm
• Mit Stuhlrücken aus schwarzer Kunststoffabdeckschale und farbig sortierter Polsterung
• Ideal für den Empfangsbereich, Kantinen, Besprechungsräume oder bei Veranstaltungen

Weitere Informationen:
Gestell:
verchromt
Polster:
blau
Gesamthöhe:
800 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitztiefe:
420 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 30100059, 7830100059, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Holzstuhl, Mehrzweckstuhl, Stuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,15*
€ 71,50*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 71,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,65*
€ 75,01*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,26*
€ 84,85*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.