Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383919
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     KCM ECO
EAN/GTIN:
     4053569889384
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl, Ø 18 mm

• Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen
• Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 18 mm, 1,5 mm stark

Weitere Informationen:
Farbe:
maigrün
Sitzhöhe:
450 mm
Stuhlhöhe:
810 mm
Sitz-Ø:
18 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
520 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 45,71*
Lager 6C8MS
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 48,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,04*
€ 48,45*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,78*
€ 59,48*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.