Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383930
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S10 A45 + STEG - CHR
EAN/GTIN:
     4053569889445
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, Rückenform A/B

• Stapelbar durch integrierten Stapelsteg
• Rundrohr-Gestell Ø 20 mm, 1,5 mm stark
• Hochflexible Buchenschichtholz-Schale, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert
• Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben

Weitere Informationen:
Rücken:
Form A
Ausführung:
Buche, ohne Polster
Gestell:
verchromt
Gesamthöhe:
880 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Sitztiefe:
400 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 80,40*
Lager 6C8MS
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 81,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,47*
€ 87,14*
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,78*
€ 95,58*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.