Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383945
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     2012 CHROM ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4053569889681
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
Mehrzweckstuhl, mit Ovalrohr

• Stapelbar
• Stabiles Ovalrohr-Gestell 15 x 30 mm
• Mit Stuhlrücken aus schwarzer Kunststoffabdeckschale und farbig sortierter Polsterung
• Ideal für den Empfangsbereich, Kantinen, Besprechungsräume oder bei Veranstaltungen

Weitere Informationen:
Gestell:
verchromt
Polster:
anthrazit
Gesamthöhe:
800 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitztiefe:
420 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 30100066, 7830100066, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Holzstuhl, Mehrzweckstuhl, Stuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,14*
€ 71,27*
Lager 6C8MS
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 71,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,88*
€ 74,88*
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,95*
€ 84,90*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.