Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalens. m. SPolsterHolzschalens. m. SPolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschalens. m. SPolsterHolzschalens. m. SPolster
Holzschalens. m. SPolsterHolzschalens. m. SPolster
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383960
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S10A2+STEG+SRP-ENZIA
EAN/GTIN:
     4053569889513
Suchbegriffe:
30100049
7830100049
Besprechungsstuhl
Besucherstuhl
Mehrzweckstuhl, Rückenform A/B

• Stapelbar durch integrierten Stapelsteg
• Rundrohr-Gestell Ø 20 mm, 1,5 mm stark
• Hochflexible Buchenschichtholz-Schale, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert
• Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben

Weitere Informationen:
Rücken:
Form B
Ausführung:
mit Sitzpolster, enzianblau
Gestell:
silberfarben
Gesamthöhe:
880 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Sitztiefe:
400 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,53*
€ 104,69*
Lager 6C8MS
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 104,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,49*
€ 113,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 120,40*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.