| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1384034 Herst.-Nr.: 20150800072000 EAN/GTIN: 4251765318350 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 l | Maße B x T x H: | 780 x 1750 x 1365 mm | Farbe: | verzinkt | Oberfläche: | feuerverzinkt EN ISO 1461 | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 180/200/80 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Gewicht: | 170 kg | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20150800072000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30912286, 7830912286, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,32* | € 1.123,01* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,21* | € 1.136,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,21* | € 1.141,86* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,59* | € 1.149,46* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,46* | € 1.233,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|