Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband SB 3Stck 75x 533mm K60 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzband SB 3Stck 75x 533mm K60 Klingspor
Kurzband SB 3Stck 75x 533mm K60 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-138782
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     7019
EAN/GTIN:
     4014855020119
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband LS 309 XH

• Korund
• Gewebeunterlage
• Dichte Bestreuung
• Für die Bearbeitung von Metall und Holz, weiterhin zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel einsetzbar
Lieferung: 3 Bänder in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
Körnung:
60
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
7019
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 75x533, endlos schleifband, 4014855020119, Kurzband, Kurzbänder, Schleifgewebeband, Schleifgewebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,60*
€ 5,11*
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,79*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,84*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 6,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
4139
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.