Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
CEMO Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1389559
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11563
EAN/GTIN:
     4052886438589
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE

• Material: aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
• 2 stabile Verschlussschnallen
• 2 Tragegriffe: für einfaches Handling
• Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
• Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
• Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
• Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
• Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
• Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

Hinweis: Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Spezialkissen
Außenmaß B x T x H:
400 x 300 x 215 mm
Innenmaß B x T x H:
300 x 190 x 90 mm
Gewicht:
ca. 4,5 kg
Herstellerartikelnummer:
11563
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: 30104890, 7830104890, Akku-Systembrandschutzbox, Brandschutzbox, Systembrandschutzbox
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 291,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 291,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,24*
€ 301,76*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 302,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,79*
€ 306,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11565
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.