| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1389592 Herst.-Nr.: 2523 EAN/GTIN: 4260670620038 |
| |
|
| | |
| Palettencontainer IBC auf PE-Palette • Container auf PE-Euro-Halbpalette montiert • Innenbehälter aus HDPE (Hochdruck-Polyethylen) • Boden und Seiten mit geschweißtem Stahlrohrgitter, außen und innen verzinkt • Lebensmittelecht und UN-Zulassung für Gefahrgüter • Leicht zu reinigen • Beständig gegen Witterungsverhältnisse sowie temperaturbeständig • Die Auslaufarmatur (Schiebehahnventil 50 mm) und eine geschlossene Einfüllöffnung (150 mm) sind bereits integriert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 l | Maße B x T x H: | 800 x 600 x 966 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, 30403480, 7830403480, Container, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoffcontainer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,89* | € 286,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,80* | € 286,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,66* | € 301,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,72* | € 306,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 249,22* | € 306,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|