Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1391818 Herst.-Nr.: 613059840 EAN/GTIN: 4061792206908 |
| |
|
| | |
| Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Q Dieser bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät. Produkteigenschaften: • Bürstenloser Motor • Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel • Überlastschutz, Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz • Abnehmbarer Staubschutzfilter Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren. Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Verpackung: | metaBOX | Spannung: | 18 V | Leerlaufdrehzahl: | 10000 min-1 | Schleifscheiben-Ø: | 125 mm | Spindelgewinde: | M14 | Gewicht inkl. Akku: | 2,5 kg | Herstellername: | Metabowerke GmbH | Herstellerartikelnummer: | 613059840 | Markenname: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, 01782141, 4001782141, Akku-Schleifer, Akku-Trennschleifer, CAS, Metabo, Schleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,62* | € 226,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,79* | € 229,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,44* | € 229,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,45* | € 233,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 199,36* | € 243,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|