Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1391828 Herst.-Nr.: 604150000 EAN/GTIN: 4061792225961 |
| |
|
| | |
| Doppelschleifmaschine DS 150 M Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten Produkteigenschaften: • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten • Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen • Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser • Auch geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten (nur bei Plus-Modellen) Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel (nur bei Plus) Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren. Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Typ: | DS 150 M | Leistung: | 370 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 2980 min-1 | Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung): | 150 x 20 x 20 mm | Gewicht: | 8,7 kg | Herstellername: | Metabowerke GmbH | Herstellerartikelnummer: | 604150000 | Markenname: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 111,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,99* | € 112,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,08* | € 112,59* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,99* | € 116,65* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 103,52* | € 131,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|