Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1391860 Herst.-Nr.: 613114000 EAN/GTIN: 4061792224803 |
| |
|
| | |
| Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush Mit leistungsstarken 1900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz. Produkteigenschaften: • Metabo Marathon-Motor • Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik • Metabo M-Brush Technologie – Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz • Anti-Vibrationssystem – Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten • Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren. Weitere Informationen: | | Marke: | Metabo | Leistung: | 1900 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 11000 min-1 | Scheiben-Ø: | 125 mm | Spindelgewinde: | M14 | Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen: | 4 m/s² | Gewicht: | 2,7 kg | Herstellername: | Metabowerke GmbH | Herstellerartikelnummer: | 613114000 | Markenname: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 203,04* | € 239,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,27* | € 244,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,26* | € 247,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,89* | € 251,03* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 219,54* | € 260,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|