Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BST 162 H für ESD 162 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer BST 162 H für ESD 162 Eibenstock
Bohrständer BST 162 H für ESD 162 Eibenstock
Bohrständer BST 162 H für ESD 162 Eibenstock
Bohrständer BST 162 H für ESD 162 Eibenstock
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1391899
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0963W000
EAN/GTIN:
     4026851018793
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:
• Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
• Arretierung in der Endlage

Weitere Informationen:
Säulenhöhe:
860 mm
Hub:
650 mm
Neigung:
0–45 °
Bohr-Ø:
202 mm
Halsspannung:
60 mm | 60,00 mm
Abmessung (L x B x H):
460 x 230 x 895 mm
Gewicht:
10,5 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0963W000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: 07000037, 4007000037, Bohrständer, Bohrwurm, Diamant-Kernbohreinheit, Eibenstock, für, Kernbohreinheit, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,25*
€ 754,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,69*
€ 757,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,87*
€ 775,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,87*
€ 818,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 755,07*
€ 833,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,85*
€ 901,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,36*
€ 844,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 707,58*
€ 842,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,88*
€ 819,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 688,19*
€ 818,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 687,67*
€ 818,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,69*
€ 794,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E25000
ab € 711,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,70*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.