Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 728661-41 Sicherheitshalbschuh, STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3
ELTEN 728661-41 Sicherheitshalbschuh, STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392482
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728661-41
EAN/GTIN:
     4030839389256
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI, 728661-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grün
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1214 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 4,90*
ab € 97,12*
€ 120,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 121,31*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 96,46*
€ 124,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 131,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,60*
€ 134,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,70*
€ 148,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,13*
€ 141,76
pro Paar
ab 4 Paar
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paar
ab 8 Paar
€ 110,04*
€ 130,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,87*
€ 123,61
pro Paar
ab 12 Paar
€ 103,61*
€ 123,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.