Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufsstiefel RONAN XXF black Mid ESD O2, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 976640-35 Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-35 ELTEN WELLM
ELTEN 976640-35 Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-35 ELTEN WELLM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392640
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     976640-35
EAN/GTIN:
     4030839362464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-35, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
35
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O2 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1036 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Norm:
EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B
Form:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,92*
€ 97,28*
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,77*
€ 97,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 97,43*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 101,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 105,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paar
ab 8 Paar
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.