Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufsstiefel RONAN XXF black Mid ESD O2, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 976640-43 Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-43 ELTEN WELLM
ELTEN 976640-43 Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-43 ELTEN WELLM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392648
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     976640-43
EAN/GTIN:
     4030839362549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-43, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O2 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1036 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Norm:
EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B
Form:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 98,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,90*
€ 98,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 101,51*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,82*
€ 104,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 105,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,16*
€ 115,62
pro Paar
ab 4 Paar
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,68*
€ 107,91
pro Paar
ab 8 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.