Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitssandale IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 711321-35 Sicherheitssandale IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS Gr.
ELTEN WELLMAXX 711321-35 Sicherheitssandale IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS Gr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392664
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     711321-35
EAN/GTIN:
     4030839405369
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS, 711321-35, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1PS FO/SR/SC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
35
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1PS
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1224 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 5,90*
ab € 72,28*
€ 91,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 91,53*
Lager 6C8MS
21
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 95,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,15*
€ 99,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,15*
€ 106,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,98*
€ 109,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 12 Paar
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.