Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
JORI Professional 16421-48 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 48 R
JORI Professional 16421-48 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 48 R
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392721
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16421-48
EAN/GTIN:
     4030839289563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, jo_CHAMP Mid ESD S3, 16421-48, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1450 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_EXPLORE
Norm:
EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 39,47*
€ 52,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 52,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,00*
€ 56,73*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 57,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,52*
€ 60,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paar
ab 8 Paar
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paar
ab 12 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.