Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Sicherheitshalbschuh ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392899
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721301-44
EAN/GTIN:
     4030839404706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, 721301-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1160 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
Norm:
EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,89*
€ 122,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,36*
€ 115,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.