| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1393168 Herst.-Nr.: 05073641001 EAN/GTIN: 4013288227515 |
| |
|
| | |
| Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann. Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben. Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet. Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12-teilig 1x 887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet: 1/4" x 57 mm 7x 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: TX 40x25 mm, TX 30x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mm, TX 10x25 mm 2x 867/1 TORX® Bits: TX 25x25 mm, TX 20x25 mm 2x 855/1 Z Bits: PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 33,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,00* | € 33,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,22* | € 38,07* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 23,74* | € 38,38* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,99* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|