Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1393203
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7322/47
EAN/GTIN:
     4031783009276
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR
Ausführung:
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Vollnarbiges Leder
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar
Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement
Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane
Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7322/47
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,01*
€ 74,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,84*
€ 74,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,95*
€ 83,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 84,47*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 86,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,64*
€ 100,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
ab 18 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.