Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1393205
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7322/43
EAN/GTIN:
     4031783009238
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR
Ausführung:
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Vollnarbiges Leder
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar
Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement
Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane
Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7322/43
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,02*
€ 74,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,85*
€ 74,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,80*
€ 76,99*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,96*
€ 83,62*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 87,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,36*
€ 87,30
pro Paar
ab 12 Paar
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paar
ab 18 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.