Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1393227
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204/39
EAN/GTIN:
     4031783011439
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »5204 Hudson«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit refelektierender PU-Applikation
• Klimaregulierendes Textilfutter
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: BAAK ESD Softstep + Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und integriertem H-Kopplungselement; nicht kreidend; besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus Rindveloursleder und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Breite Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich , textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 610 g pro Stück (Größe 42)

Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
5204/39
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 82,28*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,80*
€ 82,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 82,31*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 84,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,36*
€ 86,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 6 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
ab 18 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,61*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,42*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,44*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
5204-42
ab € 52,42*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 52,65*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 52,46*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 52,44*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.