| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-139491 Herst.-Nr.: 4332163676690 EAN/GTIN: 4332163676690 |
| |
|
| | |
| Schweißdraht hochlegiert 1.4316 – 5-kg-Kunststoffspule Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.Nr. G 199 L Si ER308LSI 1.4316 • Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten • Kaltzäh bis -196 °C • Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrCiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten • Verbindungen und Auftragungen an kaltzähen artgleichen/artähnlichen austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Ni 0,02 0,8 1,7 20,0 10,0 Weitere Informationen: | | Drahtdurchmesser: | 1 mm | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,54* | € 82,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,09* | € 83,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,82* | € 84,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 64,90* | € 86,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,71* | € 94,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 12,98* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|