Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Normag 2 D 1,0 mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Normag 2 D 1,0 mm 15kg
Schweißdraht Normag 2 D 1,0 mm 15kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139501
Hersteller:
     DZW
Herst.-Nr.:
     4330816066157
EAN/GTIN:
     4330816066157
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 2 – Normal-Spulung

• Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hoch beanspruchten Bauteilen
• Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
• Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
Auf Korbspule K 300 – Drahtnettogewicht 15 kg

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-G-3-SI-1
• Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N – S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Drahtdurchmesser:
1 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 4330816066157, Draht, Drähte, QR4030491, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 54,76*
9 Tage
213
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 54,77*
5 Tage
213
€ 4,30*
ab € 45,46*
€ 59,34*
Lager 6C8MS
213
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 59,78*
€ 4,90*
ab € 40,44*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 2,94267* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.