Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR EXPERT® Lackier-Walze 2 St 7 cm konkav


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
COLOR EXPERT® Lackier-Walze 2 St 7 cm konkav
COLOR EXPERT® Lackier-Walze 2 St 7 cm konkav
COLOR EXPERT® Lackier-Walze 2 St 7 cm konkav
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1395066
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     86720799
EAN/GTIN:
     4013307718772
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackierwalze
Lackier-Walze EvoStar

• Für 6-mm-Steckbügel
• Für das perfekte Oberflächenfinish
• Speziell veredelte Polyesterschaumoberfläche für absolut glatte Streichergebnisse
• Konkave Stirnflächen bewirken ansatzloses lackieren ohne Rollspuren, exakte Farbabgrenzung in den Ecken

Weitere Informationen:
Breite:
7 cm
Ø:
35 mm
Inhalt:
2 Stück
Herstellerartikelnummer:
86720799
Herstellername:
Ciret GmbH Geschäftsbereich Color Expert
Marke:
COLOR EXPERT®
Weitere Suchbegriffe: Lackroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,86*
12 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,00*
12 Tage
5
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,31*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 5,02*
Lager 6C8MS
15
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 5,13*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.