Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 3,2mm
Schweißdraht WSGII 3,2mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139515
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4332163400561
EAN/GTIN:
     4332163400561
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
WIG Schweißstab verkupfert WSG II

• WIG Schweißstab verkupfert WSG II
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,08*
€ 198,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 199,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 203,22*
€ 4,80*
ab € 170,13*
€ 204,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 204,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,22*
€ 241,8318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,39*
€ 227,7541
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,70*
€ 222,173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 184,94*
€ 220,0786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,56*
€ 208,9164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,34*
€ 201,5146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,70*
€ 188,853
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,348* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.