Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil Standard 50-70 qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerteil Standard 50-70 qmm
Steckerteil Standard 50-70 qmm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816961841
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker
Schweißkabelstecker

• Zur Montage am Schweißkabel
• Erhältlich in 4 Ausführungen

Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabelquerschnitt:
50–70 mm²
Zapfengröße:
21 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,38*
€ 7,81*
1 Tag
127
1
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 7,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,10*
Lager 6C8MS
127
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,53*
8 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.