Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-139977 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008496330904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARTA RECHARGEABLE Accu Phone Mignon AA • Präzise Energie, die perfekt abgestimmt ist auf die verschiedenen Funktionen von Schnurlos-Telefonen • Optimal abgestimmtes Sortiment für den boomenden DECT-Schnurlos-Telefon-Markt • Premium-Qualität mit hoher Marktabdeckung für analoge und digitale Schnurlos-Telefone VARTA präsentiert eine neue Dimension • Die Vielzahl von Energieanforderungen moderner Schnurlostelefone verlangt nach individuellen Lösungen, die VARTA´S neue Energie-Dimension bietet: präzise Energie • Maßgeschneiderte Systeme für die verschiedenen Telefon-Generationen. Individuelle Powerpacks und Standard-Baugrößen decken den Markt vom analogen bis zum digitalen High-Tech-Schnurlos-Telefon in idealer Weise ab Innovationen von VARTA bestimmen den Markt • Der Markt für DECT-Telefone expandiert und sorgt für ein außergewöhnlich hohes Potenzial von Ergänzungs- oder Ersatzkäufen • Die Erfolgsgeschichte der VARTA Phone setzt sich mit optimierten Produkten und höheren Marktabdeckung fort • Das neue Premium-Design reflektiert eine starke Markenpositionierung sowie eine verbesserte Verbraucherinformation. Integriert in das Gesamtmarkenbild sind alle Phone-Power-Akkus im einheitlichen Design vereint • HR 06, T 399 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackung: | 2er-Blister | Kapazität: | 1600 mAh | Marke: | VARTA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta nimh aa akku, aa akku, varta aa akku, 4008496330904, AA-Akku, Accu, Akku, Akkumulator, Akkus, Batterie, Batterien, Blister, Phone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (47) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 3,41* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,44* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,52* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,57* | € 4,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|