Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller glatt 12 cm 1K Griff lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbroller glatt 12 cm 1K Griff lang
Farbroller glatt 12 cm 1K Griff lang
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1422236
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4013307719342
EAN/GTIN:
     4013307719342
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Farb-Roller, Graufaden • 6-mm-Steckbügel • Polyester-Plüsch • Für guten Farbauftrag • Für Anstriche auf kleinen, glatten Flächen • Mit 1-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Breite:
15 cm
Florhöhe:
12 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle, 4013307719342, Kleinflächenroller, Malerrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,19*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,87*
€ 27,03*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 27,69*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,15*
€ 40,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 40,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 81,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.