Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Reebok Damenschuh IB1092, schwarz, Größe 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1422803
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1092S3 - 44
EAN/GTIN:
     690774578043
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh »IB1092«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Klassischer Low-Cut-Stil aus wasserabweisendem Leder für leichtes Arbeiten
• MemoryTech Massage-Fußbett passt sich der Fußform an und garantiert sofortige Dämpfung
• Ikonisches Seitenprofil für einen sofortigen Rückblick
• Hochabriebfeste, rutschfeste Gummilaufsohle bietet bewährte Leistung
• TPU-Ferseneinsatz für größere Stabilität
Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: EVA
Sohle: Gummi
Material: Leder
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe

Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
IB1092S3 - 44
Herstellername:
Warson Brands
Marke:
Reebok
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 84,62*
€ 111,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 116,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,51*
€ 116,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 117,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,57*
€ 118,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,77*
€ 141,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,59*
€ 137,55
pro Paar
ab 3 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 108,90*
€ 129,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,31*
€ 118,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 98,81*
€ 117,58
pro Paar
ab 18 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,57*
€ 106,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 89,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.