Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
STABILUS® Halbschuh 6130A, ESD, S1, Größe 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423035
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     6130A/41
EAN/GTIN:
     4033965053480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
• Antistatisch
• Öl- und benzinbeständig
• Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe

Weitere Informationen:
Größe:
41
Weite:
Komfortbreite
Herstellerartikelnummer:
6130A/41
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 67,25*
€ 87,38*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,28*
€ 87,41*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 91,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 77,15*
€ 98,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 122,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
ab 6 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 18 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.