Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Safety Berufsschuh YOSEMITE BLK ST CTX, HRO SRC, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Safety Berufsschuh YOSEMITE BLK ST CTX, HRO SRC, Größe 46
Puma Safety Berufsschuh YOSEMITE BLK ST CTX, HRO SRC, Größe 46
Puma Safety Berufsschuh YOSEMITE BLK ST CTX, HRO SRC, Größe 46
Puma Safety Berufsschuh YOSEMITE BLK ST CTX, HRO SRC, Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423347
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     630850/46
EAN/GTIN:
     4051428108386
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsstiefel »YOSEMITE BLK ST CTX«, SRC HRO WR CI HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SRC HRO
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Hitzebeständig -300°C
• Wasser- und Ölabweisend
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: SCUFF CAPS EVO Sohle
Material: Nubukleder, Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
Sicherheit: O2

Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
630850/46
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Marke:
Puma®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 104,13*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 84,06*
€ 104,14*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 105,52*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 83,52*
€ 107,02*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 119,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,53*
€ 142,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,85*
€ 137,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 114,59*
€ 136,36
pro Paar
ab 4 Paar
€ 114,57*
€ 136,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,83*
€ 133,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 111,62*
€ 132,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,31*
€ 118,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paar
ab 18 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,94*
€ 110,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.