Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
LUPRIFLEX® Schnürstiefel Winter Sportive Hunter, Größe 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423485
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-650-40
EAN/GTIN:
     4260108682485
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Forststiefel »Sportive Hunter Winter«

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)
Ausführung:
• Schnittschutzeinlage
• Webpelzfutter mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran
• Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert
• Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
• Kältestabile Sohle bis -25°C Kontakttemperatur
• PU-Überkappe
• Umlaufender Kantenschutz
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profil und Längsprofil in der Sohlenmitte für mehr Trittfestigkeit
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder, Futter: W ebpelz mit Klimamembran
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse 1

Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz-gelb
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
3-650-40
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Marke:
LUPRIFLEX®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 137,98*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,75*
€ 138,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,71*
€ 138,46*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 140,23*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,23*
€ 166,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,87*
€ 159,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 132,53*
€ 157,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 131,21*
€ 156,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,34*
€ 152,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,78*
€ 127,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 106,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.