Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1904, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423648
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92109
EAN/GTIN:
     5701952921096
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Ausgezeichnete Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Wasserdicht und ölbeständig
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
Material: 57 % Nitril, 40 % Nylon, 3 % Elastan
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Herstellerartikelnummer:
92109
Herstellername:
OX-ON A/S
Marke:
OX-ON
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schautzhandschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
12
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,79*
4 Tage
112
12
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 5,79*
9 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,81*
Lager 6C8MS
132
12
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,07*
2 Tage
132
12
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 7,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.