Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
U-Power® Halbschuh BEN, ESD SRC CI S3, Größe 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423833
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RV20024-47
EAN/GTIN:
     8033546490419
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Ben«, SRC Cl ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, SRC CI ESD
Ausführung:
• Antistatisch
• Atmungsaktiv
• Wasserabweisend
• Ölabweisend
• Rutschhemmend
Sohle: PU-Mischung, Zwischensohle aus PU-Schaum
Material: Obermaterial aus Mikrofaser-Nubukeffekt, WingTex-Lufttunnelfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Aluminium

Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
RV20024-47
Herstellername:
U Group S.R.L.
Marke:
U-Power®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 83,34*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 64,68*
€ 83,72*
€ 4,90*
ab € 69,59*
€ 89,48*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 73,61*
€ 91,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 98,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,33*
€ 117,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,17*
€ 103,73
pro Paar
ab 6 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 18 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.