| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1424054 Herst.-Nr.: 1701-3 EAN/GTIN: 4025888398090 |
| |
|
| | |
| Flanellhemd »Turrell« Eigenschaften: • Hochwertiges, weiches und schweres Webflanell • Beidseitig angeraut • 1/1 Arm • Moderner Schnitt • Abgerundeter Saum • 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf • Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen Material: • Obermaterial: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz/marine/beige/rot | Herstellerartikelnummer: | 1701-3 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Marke: | Craftland® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,65* | € 23,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 17,84* | € 23,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,99* | € 24,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,11* | € 25,45* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|