| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1424798 Herst.-Nr.: 10603 EAN/GTIN: 3495881020013 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierspray Traffic Paint • Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung • Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit • Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend • Schnell trocknend • Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse • Entleerbar bis auf den letzten Tropfen • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung • Für das Markiergerät New Perfekt Striper Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | RAL-Nr. (ähnlich): | 1023 | Gebinde: | Sprühdose | Marke: | A.m.p.e.r.e. | Herstellername: | A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 10603 | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 12,79* | € 16,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,08* | € 16,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,22* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|