| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1424859 Herst.-Nr.: K7A40NTF EAN/GTIN: 4003644022595 |
| |
|
| | |
| Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion • Trommelkörper: a us Kunststoff • Tragegestell: aus Kunststoff mit Mehrkomponenten-Tragegriff • 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz, VDE-Norm-geprüft • Um 7° geneigter Trommelkörper für bessere Sicht auf den Steckdoseneinsatz, erhöhte Standfestigkeit und mehr Abstand des Trommelkörpers zum Boden • Wandmontage durch rückseitige Bohrung möglich • Abnehmbare Kabelführung • Rotationsstopp-Schalter • Kabeltrommel-Diagnosesystem • Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht DGUV-I 203-005, K2 und 203-006. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 40 m | Kabeltyp: | H07RN-F 3G1,5 | Kabelqualität: | Neopren-Gummi | Trommelkörper-Ø: | 250 | Marke: | HEDI® | Herstellername: | HEDI GmbH | Herstellerartikelnummer: | K7A40NTF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,12* | € 102,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,39* | € 103,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,75* | € 105,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 88,29* | € 107,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 85,36* | € 107,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|