Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

allit® ProfiPlus Box 4H, rot 205x355x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
allit® ProfiPlus Box 4H, rot 205x355x200mm
allit® ProfiPlus Box 4H, rot 205x355x200mm
allit® ProfiPlus Box 4H, rot 205x355x200mm
allit® ProfiPlus Box 4H, rot 205x355x200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1424920
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456281
EAN/GTIN:
     4005187562811
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar

Weitere Informationen:
Größe/Typ:
4H
Farbe:
rot
Maße innen B x T x H:
205 x 355 x 200 mm
Maße außen B x T x H:
175 x 265 x 165 mm
Herstellerartikelnummer:
456281
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Marke:
allit®
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, stapelkasten kunststoff, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
17
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,89*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 8,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,21*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,59*
Lager 6C8MS
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,57*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,79*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,83*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,09*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,17*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,47*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,49*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.