Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Förderschlauch CORROSIV EN 50x8,0mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Chemie-Förderschlauch CORROSIV EN 50x8,0mm
Chemie-Förderschlauch CORROSIV EN 50x8,0mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1425738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477102521
EAN/GTIN:
     4030477102521
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Chemikalienförderschlauch Corrosiv®/EN

• Für starke Säuren und Laugen
• Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• Entspricht den Anforderungen der EN 12115:2011 und TRbF 131, Teil 2 § 5.5
• Seele: EPDM, glatt, e lektrisch leitfähig <106 Ω
• Einlagen: mit zwei Kupferlitzen
• Decke: EPDM, stoffgemustert, e lektrisch leitfähig <106 Ω
• Elektrischer Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω
• Temperaturbeständigkeit: abhängig vom Medium, Dampfreinigung bis +130 °C
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50 mm
Außen-Ø:
66 mm
Biegeradius:
275 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
64 bar
Rollenlänge:
40 m
Marke:
Keine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,89*
€ 1.516,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,51*
€ 1.516,47*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.455,82*
€ 1.660,63*
4 Tage
640
Frei Haus
ab € 1.513,79*
€ 1.675,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,00*
€ 1.761,14*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.516,47*
€ 1.804,5993
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.481,86*
€ 1.763,4134
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 1.474,37*
€ 1.754,5003
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.413,42*
€ 1.681,9698
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.379,90*
€ 1.642,081
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.349,51*
€ 1.605,9169
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 33,73775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.