Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS® 252 250 g Pinseldose Hochtemperaturpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS® 252 250 g Pinseldose Hochtemperaturpaste
OKS® 252 250 g Pinseldose Hochtemperaturpaste
OKS® 252 250 g Pinseldose Hochtemperaturpaste
OKS® 252 250 g Pinseldose Hochtemperaturpaste
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426233
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1137010439
EAN/GTIN:
     4038127202171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
OKS® 252 Weiße Hochtemperaturpaste

• Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art
• Gute Haftung auf metallischen Oberflächen
• Gute Wasserbeständigkeit
• Guter Korrosionsschutz
• Neutral gegenüber legierten Stählen
• Frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen
• MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)
• Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen
• Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik
• Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit
• NSF H1, Reg.-Nr. 135748
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis max. +160 °C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200 °C)



Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
Gebinde:
Pinseldose
Marke:
OKS®
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 26,05*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 26,89*
1
€ 3,19*
ab € 21,67*
€ 27,92*
1
€ 4,95*
ab € 22,8635*
€ 29,4035*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,14*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,11656* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 337,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.