Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS® 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS® 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste
OKS® 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste
OKS® 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste
OKS® 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426235
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1137010426
EAN/GTIN:
     4038127202294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
OKS® 252 Weiße Hochtemperaturpaste

• Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art
• Gute Haftung auf metallischen Oberflächen
• Gute Wasserbeständigkeit
• Guter Korrosionsschutz
• Neutral gegenüber legierten Stählen
• Frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen
• MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)
• Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen
• Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik
• Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit
• NSF H1, Reg.-Nr. 135748
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis max. +160 °C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200 °C)



Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,2 l
Gebinde:
Spender
Marke:
OKS®
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 23,20*
1
€ 4,95*
ab € 20,414*
€ 26,244*
2 Tage
53
1
€ 8,90*
ab € 20,57*
€ 26,25*
1
€ 5,00*
ab € 21,05*
€ 27,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,1305* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 295,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.