| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430105 Herst.-Nr.: 4063726003492 EAN/GTIN: 4063726003492 |
| |
|
| | |
| Faltkorb für Allzweckroller • Material: Kunststoff • VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Traglast max.: | 25 kg | Maße innen B x T x H: | 525 x 365 x 255 mm | Maße außen B x T x H: | 560 x 400 x 260 mm | Herstellerartikelnummer: | 4063726003492 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,56* | € 19,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,61* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,06* | € 21,19* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,71* | € 26,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,39* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|