Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
FORTIS Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3,0mm, 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430106
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008299
EAN/GTIN:
     4063726008299
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Industrie- und Vielzweckschlauch ECO

• Leichter Brauchwasserschlauch
• Knick- und stoßfest
• Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
• Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
• Ausgezeichnete Festigkeitswerte
• Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
• Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
• Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau
• Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser, Düngemittel, Tankbefüllung
• Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm/m (EN ISO 8031:2009).
• Seele: EPDM, schwarz
• Einlage: Textil, gekordelt
• Decke: EPDM, schwarz mit 4 orangen Streifen
• Sicherheitsfaktor: 3:1
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C (max. +100 °C Flüssigkeitstemperatur in geschlossenen Systemen)

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1/2 Zoll | 13 Zoll
Wandstärke:
3 mm
Außen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
80 mm
Schlauchlänge:
40 m
Gewicht:
0,23 kg/m
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, universalschlauch, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,81*
€ 3,74*
Lager 6C8MS
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 109,05*
6 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 118,92*
12 Tage
49
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 97,54*
€ 120,81*
1 Tag
45
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 111,24*
€ 136,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,05*
€ 129,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,01*
€ 116,6319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,94*
€ 109,4086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 83,60*
€ 99,484
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 2,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.