Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m
FORTIS Mehrzweckschlauch PU-Soft, schwarz, 12,7x3,15mm, 50m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008763
EAN/GTIN:
     4063726008763
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
Mehrzweckschlauch PU-Soft

• 4-schichtigen Aufbau
• Hochflexibel
• Geringes Gewicht
• UV-beständig
• Frei von Silikon und LABS
• Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC)
• Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft
• Für pneumatische Werkzeuge
• Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen
• Seele: Polyurethan, transparent
• Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht
• Decke: soft-PVC, schwarz
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1/2 Zoll | 12,7 Zoll
Wandstärke:
3,15 mm
Außen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
80 mm
Schlauchlänge:
50 m
Gewicht:
0,2 kg/m
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726008763
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,67*
Lager 6C8MS
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 139,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 142,15*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 123,93*
€ 147,35*
17 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 131,83*
€ 156,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,84*
€ 166,4096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,38*
€ 148,0122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,76*
€ 140,1344
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,2466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.